text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à tronçonner PSF STEEL D115x1 mm droit acier perçage 22,23 mm PFERD


Numéro d'article 9U654236
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de disque (mm) 115
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de disque (mm) 115
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Marque Pferd
Model PSF STEEL; Universal Line PSF

Numéros d'articles

Numéro d'article 9U654236
EAN 4007220560242
UBB 500583959506
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 61730010
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.