text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à tronçonner PSF CHOP STEELOX D400x3,8 mm droit acier/INOX perçage 25,4 PFERD


Numéro d'article 9W728140
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3.8
Vitesse de rotation max. (1/min) 3800
Diamètre de disque (mm) 400
Diamètre de l'alésage 25.4
Marque Pferd
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3.8
Vitesse de rotation max. (1/min) 3800
Diamètre de disque (mm) 400
Diamètre de l'alésage 25.4
Marque Pferd
Model PSF CHOP STEELOX; PSF Line Good Performance

Numéros d'articles

Numéro d'article 9W728140
EAN 4007220950210
UBB 500584019235
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 66324096
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.