Disques de coupe
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
Disques de coupe
1M620287
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
Disque à tronçonner PSF CHOP STEELOX D350x2,8 mm droit acier/INOX perçage 25,4 PFERD
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1M620287
Application
Séparer
Forme
Plat
Épaisseur (mm)
2.8
Vitesse de rotation max. (1/min)
4400
Diamètre de disque (mm)
350
Diamètre de l'alésage
25.4
Marque
Pferd
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Application
Séparer
Forme
Plat
Épaisseur (mm)
2.8
Vitesse de rotation max. (1/min)
4400
Diamètre de disque (mm)
350
Diamètre de l'alésage
25.4
Marque
Pferd
Model
PSF CHOP STEELOX; PSF Line Good Performance
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1M620287
EAN
4007220950197
UBB
500581121653
UNSPSC
31191506
N° Article du fabricant
66323575