Disques de coupe
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
Disques de coupe
2T382690
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
Disque à tronçonner INOX D230x1,9 mm contre-coudé INOX perçage 22,23 mm PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2T382690
Application
Séparer
Épaisseur (mm)
1.9
Vitesse de rotation max. (1/min)
6600
Diamètre de disque (mm)
230
Diamètre de l'alésage
22.23
Marque
Promat
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Application
Séparer
Épaisseur (mm)
1.9
Vitesse de rotation max. (1/min)
6600
Diamètre de disque (mm)
230
Diamètre de l'alésage
22.23
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2T382690
EAN
4015448544807
UBB
500581555371
UNSPSC
31191506
N° Article du fabricant
4000841246