Disques de coupe
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
Disques de coupe
8S809782
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
Disque à tronçonner INOX D115x1 mm droit INOX perçage 22,23 mm PROMAT
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
8S809782
Application
Séparer
Forme
Plat
Épaisseur (mm)
1
Vitesse de rotation max. (1/min)
13300
Diamètre de disque (mm)
115
Diamètre de l'alésage
22.23
Marque
Promat
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Application
Séparer
Forme
Plat
Épaisseur (mm)
1
Vitesse de rotation max. (1/min)
13300
Diamètre de disque (mm)
115
Diamètre de l'alésage
22.23
Marque
Promat
Code Douanier
68042218
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8S809782
EAN
4015448544753
UBB
500583630578
UNSPSC
31191506
N° Article du fabricant
4000841241