text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à tronçonner INOX D115x1,5 mm droit INOX perçage 22,23 mm PROMAT


Longue durée de vie. Vitesse de coupe élevée. Faibles vibrations. Faible génération de poussière. Pas d’échauffement du matériau. Coupe sans presque aucune bavure. Pour l’usinage des aciers antirouille, des tôles et des profilés à parois minces. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article 7P053417
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.5
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de disque (mm) 115
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.5
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de disque (mm) 115
Diamètre de l'alésage 22.23
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 7P053417
EAN 4015448544777
UBB 500583220792
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 4000841243
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.