text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à tronçonner diamant SHOXX BX13 D. 180 mm perçage de 22,23 mm soudé au SAMEDIA

Numéro d'article 4I608789
Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.4
Diamètre de disque (mm) 180
Adapté à la brique Oui
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Adapté aux tubes en fonte Oui

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.4
Diamètre de disque (mm) 180
Adapté à la brique Oui
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Adapté aux tubes en fonte Oui
Adapté au grès calcaire Oui
Adapté au métal Oui
Adapté à la pierre naturelle Oui
Adapté à la tuile Oui
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Hauteur de segment (mm) 13
Marque Samedia
Model SHOXX BX13
Type 310609

Numéros d'articles

Numéro d'article 4I608789
EAN 3475181108970
UBB 500582094743
UNSPSC 31191602
N° Article du fabricant 4000844260
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.