text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à tronçonner diamant MST D. 300 mm perçage de 20 mm soudé au laser SAMEDIA


Numéro d'article 5W657135
Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.8
Diamètre de disque (mm) 300
Adapté à la brique Oui
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Adapté au grès calcaire Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.8
Diamètre de disque (mm) 300
Adapté à la brique Oui
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Adapté au grès calcaire Oui
Adapté à la tuile Oui
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 20
Hauteur de segment (mm) 11
Marque Samedia
Model MASTER MST
Type 310369

Numéros d'articles

Numéro d'article 5W657135
EAN 3475181105511
UBB 500582609490
UNSPSC 31191602
N° Article du fabricant 4000844270
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.