Lames diamant
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
Sciage
Lames diamant
4K194910
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
Disque à tronçonner diamant Extreme Ceramic Turbo D. 200 mm perçage de 25,4 mm NORTON CLIPPER
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
4K194910
Application
Séparer
Diamètre de disque (mm)
200
Adapté à un fonctionnement humide
Oui
Disque diamanté
Oui
Diamètre de l'alésage
25.4
Largeur de segment (mm)
1.4
Hauteur de segment (mm)
10
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Application
Séparer
Diamètre de disque (mm)
200
Adapté à un fonctionnement humide
Oui
Disque diamanté
Oui
Diamètre de l'alésage
25.4
Largeur de segment (mm)
1.4
Hauteur de segment (mm)
10
Adapté à une utilisation sèche
Oui
Marque
Norton clipper
Model
PRO 4X4 EXPLORER
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4K194910
EAN
5450248345756
UBB
500582093679
UNSPSC
31191602
N° Article du fabricant
70184625427