Lames diamant
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
Sciage
Lames diamant
8N763421
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
Disque à tronçonner diamant DT 600 U Supra D. 230 mm perçage 22,23 mm 9 mm 20 mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Utilisation universelle. Enlèvement de matière efficace. Bonne durée de vie. Arêtes de coupe nettes
Description complète
Numéro d'article
8N763421
Application
Séparer
Épaisseur (mm)
2.6
Vitesse de rotation max. (1/min)
6600
Diamètre de disque (mm)
230
Adapté au béton
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Application
Séparer
Épaisseur (mm)
2.6
Vitesse de rotation max. (1/min)
6600
Diamètre de disque (mm)
230
Adapté au béton
Oui
Adapté au béton/bloc de béton
Oui
Disque diamanté
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Type de particule
Autre
Largeur de segment (mm)
9
Hauteur de segment (mm)
20
Segmentation
Denté
Nombre de segments
30
Marque
Klingspor
Model
DT 600 U Supra
Type
Diamond Cutting Disc
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8N763421
EAN
4014855219216
UBB
500636760893
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
322634