text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à tronçonner diamant DCU Standard D. 230 mm perçage 22,23 mm TYROLIT


Pour matériaux de construction universels tels que béton, pierre naturelle, briques, acier, etc.

Numéro d'article 8C809316
Application Séparer
Forme Plat
Diamètre de disque (mm) 230
Adapté à un fonctionnement humide Oui
Adapté au plastique Non
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Diamètre de disque (mm) 230
Adapté à un fonctionnement humide Oui
Adapté au plastique Non
Adapté à l'asphalte Non
Adapté à la brique Oui
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Non
Adapté au béton armé Oui
Adapté aux tubes en fonte Non
Adapté à la riche dure Non
Adapté au grès calcaire Non
Adapté à la céramique Non
Adapté au métal Oui
Adapté à la pierre naturelle Non
Adapté à l'argile réfractaire Non
Adapté au béton désactivé Non
Adapté à la tuile Oui
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Adapté au bois Non
Roue de cuvette Non
Convient pour béton cellulaire Oui
Largeur de segment (mm) 2.6
Hauteur de segment (mm) 9
Dispositif de maintien X-Lock Non
Segmentation Autre
Disque à lamelles Non
Adapté à une utilisation sèche Oui
Marque Fabory approved vendor
Type 34438

Numéros d'articles

Numéro d'article 8C809316
UBB 500726965089
UNSPSC 31191602
N° Article du fabricant 4000845045
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.