text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à tronçonner diamant DCU Premium D. 125 mm perçage 22,23 mm TYROLIT


Applications : Pour l'usinage du béton, du béton armé, du béton cellulaire, de la pierre naturelle, des briques d'argile, de la maçonnerie et des matériaux durs. Convient à toutes les meuleuses d'angle courantes jusqu'à Ø 230 mm et à toutes les tronçonneuses courantes à partir de Ø 300 mm (également pour le tronçonnage à l'eau). Avantages : Excellente p

Numéro d'article 1J171513
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2.4
Diamètre de disque (mm) 125
Adapté à un fonctionnement humide Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2.4
Diamètre de disque (mm) 125
Adapté à un fonctionnement humide Oui
Granulation 30
Adapté au plastique Non
Adapté à l'asphalte Non
Adapté à la brique Oui
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Non
Adapté au béton armé Oui
Adapté aux tubes en fonte Non
Adapté à la riche dure Non
Adapté au grès calcaire Non
Adapté à la céramique Non
Adapté au métal Oui
Adapté à la pierre naturelle Oui
Adapté à l'argile réfractaire Oui
Adapté au béton désactivé Non
Adapté à la tuile Non
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Adapté au bois Non
Roue de cuvette Non
Type de particule Autre
Convient pour béton cellulaire Oui
Hauteur de segment (mm) 10
Tissu non tissé-finesse Finesse grossière
Dispositif de maintien X-Lock Non
Segmentation Denté
Matériau de la plaque de support Autre
Disque à lamelles Non
Adapté à une utilisation sèche Oui
Marque Tyrolit
Type Diamond Cutting Saw Blade

La description

Applications : Pour l'usinage du béton, du béton armé, du béton cellulaire, de la pierre naturelle, des briques d'argile, de la maçonnerie et des matériaux durs. Convient à toutes les meuleuses d'angle courantes jusqu'à Ø 230 mm et à toutes les tronçonneuses courantes à partir de Ø 300 mm (également pour le tronçonnage à l'eau). Avantages : Excellente performance de coupe grâce au système d'auto-affûtage des grains diamantés concentrés de haute qualité dans un liant optimisé. Les coupes U assurent le meilleur effet de refroidissement et un transport idéal des copeaux. Efficacité maximale grâce à une capacité de coupe maximale et une longue durée de vieLes noyaux en acier robustes et de haute qualité garantissent la stabilité et un fonctionnement remarquablement doux.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1J171513
EAN 9003173018927
UBB 500719668112
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 34425401
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.