text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à tronçonner diamant DCH FC Premium D. 115 mm perçage 22,23 mm super minc


Applications : Pour l'usinage de la pierre calcaire dure, des blocs de béton, du granit, du gneiss, du porphyre, des dalles de pavage et du quartzite. Convient à toutes les meuleuses d'angle courantes.

Numéro d'article 8C381595
Application Séparer
Épaisseur (mm) 1.2
Diamètre de disque (mm) 115
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 1.2
Diamètre de disque (mm) 115
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Hauteur de segment (mm) 7
Marque Tyrolit
Type Diamond Cutting Saw Blade

La description

Applications : Pour l'usinage de la pierre calcaire dure, des blocs de béton, du granit, du gneiss, du porphyre, des dalles de pavage et du quartzite. Convient à toutes les meuleuses d'angle courantes.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8C381595
UBB 500719676867
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 475790
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.