text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à tronçonner diamant D. 230 mm perçage 22,23 mm super mince 10 mm PROMAT


Super fin. Pour meuleuse d’angle : Coupe à sec jusqu’à 230 mm de Ø. Pour scies de table : Coupe humide 350 mm de Ø. Pour carrelages, grès cérame fin, céramique, pierres naturelles et pierres synthétiques. Coupes extra fines et rapides

Numéro d'article 4P807506
Application Séparer
Épaisseur (mm) 1.8
Diamètre de disque (mm) 230
Adapté à un fonctionnement humide Oui
Adapté à la céramique Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 1.8
Diamètre de disque (mm) 230
Adapté à un fonctionnement humide Oui
Adapté à la céramique Oui
Adapté à la pierre naturelle Oui
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Hauteur de segment (mm) 10
Adapté à une utilisation sèche Oui
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 4P807506
EAN 4015448538783
UBB 500582182936
UNSPSC 31191602
N° Article du fabricant 4000841489
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.