text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à tronçonner diamant 4 x 4 Explorer D. 400 mm perçage de 25,4 mm pour NORTON CLIPPER


Coupe plus rapide, durée de vie plus longue, sécurité améliorée. Manipulation simplifiée lors de l’application sur tous les matériaux. Hauteur du segment jusqu’à 12 mm pour une coupe plus rapide dans les matériaux durs et une durée de vie élevée dans les matériaux abrasifs. Forme de segment trapézoïdale pour une coupe confortable et fluide avec moins de vibrations. Indicateur de profondeur de coupe breveté pour contrôler facilement la profondeur de coupe lors de l’utilisation. Mesure de l’usure des segments par contrôle optique. Voies d’eau spéciales en forme d’ellipse au design sûr pour éviter les fissures dues à une inattention, en particulier pour les matériaux de plus de 5 mm d’épaisseur

Numéro d'article 1F298986
Application Séparer
Forme Autre
Diamètre de disque (mm) 400
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 25.4
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Forme Autre
Diamètre de disque (mm) 400
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 25.4
Largeur de segment (mm) 3.2
Hauteur de segment (mm) 12
Marque Norton clipper
Model PRO 4X4 EXPLORER
Type Diamond Cutting Disc

Numéros d'articles

Numéro d'article 1F298986
EAN 5450248721093
UBB 500581028775
UNSPSC 31191602
N° Article du fabricant 4000818805
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.