Lames diamant
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
Sciage
Lames diamant
8C958949
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
Disque à tronçonner diamant 4 x 4 Explorer D. 125 mm perçage de 22,23 mm pour NORTON CLIPPER
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
8C958949
Application
Séparer
Forme
Autre
Diamètre de disque (mm)
125
Disque diamanté
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Largeur de segment (mm)
2.2
Hauteur de segment (mm)
10
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Application
Séparer
Forme
Autre
Diamètre de disque (mm)
125
Disque diamanté
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Largeur de segment (mm)
2.2
Hauteur de segment (mm)
10
Marque
Norton clipper
Model
PRO 4X4 EXPLORER
Type
70184602019
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8C958949
EAN
5450248721000
UBB
500583400147
UNSPSC
31191602
N° Article du fabricant
4000818800