text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à tronçonner D230x3mm droit Pierre perçage de 22,23 mm PROMAT


Utilisation universelle. Pour béton, pierre naturelle et artificielle, tuiles, granit, céramique, briques, etc.. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article 0N758278
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3
Vitesse de rotation max. (1/min) 6600
Diamètre de disque (mm) 230
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3
Vitesse de rotation max. (1/min) 6600
Diamètre de disque (mm) 230
Adapté à la brique Oui
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Oui
Adapté à la pierre naturelle Oui
Adapté à la tuile Oui
Diamètre de l'alésage 22.23

Numéros d'articles

Numéro d'article 0N758278
EAN 4015448408543
UBB 500573788097
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 4000841343
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.