text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à tronçonner D230x3 mm droit acier perçage 22,23 mm PROMAT


Utilisation universelle. Pour des travaux généraux sur de l’acier et sur de la fonte. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article 0F391123
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3
Vitesse de rotation max. (1/min) 6600
Diamètre de disque (mm) 230
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3
Vitesse de rotation max. (1/min) 6600
Diamètre de disque (mm) 230
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 0F391123
EAN 4015448408444
UBB 500573690632
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 4000841303
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.