Disques de coupe
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
Disques de coupe
4B958977
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
Disque à tronçonner D230x1,9 mm droit acier perçage 22,23 mm PROMAT
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
4B958977
Application
Séparer
Forme
Plat
Épaisseur (mm)
1.9
Vitesse de rotation max. (1/min)
6600
Diamètre de disque (mm)
230
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Application
Séparer
Forme
Plat
Épaisseur (mm)
1.9
Vitesse de rotation max. (1/min)
6600
Diamètre de disque (mm)
230
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4B958977
EAN
4015448760672
UBB
500582002670
UNSPSC
31191506
N° Article du fabricant
4000840004