Disques de coupe
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
Disques de coupe
2A955281
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
Disque à tronçonner D125x2,5 mm contre-coudé acier perçage 22,23 mm PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2A955281
Application
Séparer
Épaisseur (mm)
2.5
Vitesse de rotation max. (1/min)
12200
Diamètre de disque (mm)
125
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Marque
Promat
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Application
Séparer
Épaisseur (mm)
2.5
Vitesse de rotation max. (1/min)
12200
Diamètre de disque (mm)
125
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Marque
Promat
Code des marchandises
68042218
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2A955281
EAN
4015448408420
UBB
500581303657
UNSPSC
31191506
N° Article du fabricant
4000841301