text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à tronçonner D125x1mm droit INOX/acier perçage de 22,23 mm PROMAT


Disque à tronçonner premium avec une capacité de coupe accrue grâce à ses faces latérales rugueuses et abrasives. Tronçonnage rapide sans effort avec un gain de temps important. Comportement de coupe précis avec une faible contrainte thermique sur la pièce à usiner (formation de chaleur). Durée de vie maximale avec moins de bruit et de poussière. Pour le tronçonnage de tôles, de profilés, de tubes, de tiges et de matériaux pleins. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article 6J316755
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1
Vitesse de rotation max. (1/min) 12250
Diamètre de disque (mm) 125
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1
Vitesse de rotation max. (1/min) 12250
Diamètre de disque (mm) 125
Adapté au plastique Non
Adapté à l'asphalte Non
Adapté à la brique Non
Adapté au béton Non
Adapté au béton/bloc de béton Non
Adapté au béton armé Non
Adapté aux tubes en fonte Non
Adapté à la riche dure Non
Adapté au grès calcaire Non
Adapté à la céramique Non
Adapté au métal Oui
Adapté à la pierre naturelle Non
Adapté à l'argile réfractaire Non
Adapté au béton désactivé Non
Adapté à la tuile Non
Disque diamanté Non
Diamètre de l'alésage 22.23
Adapté au bois Non
Roue de cuvette Non
Type de particule Autre
Convient pour béton cellulaire Non
Tissu non tissé-finesse Autre
Dispositif de maintien X-Lock Non
Segmentation Sans
Disque à lamelles Non
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 6J316755
EAN 4015448785231
UBB 500582790225
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 4000845002
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.