Disques de coupe
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
Disques de coupe
9F987239
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
Disque à tronçonner D125x1 mm droit INOX/acier/pierre perçage 22,23 mm PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Métal et pierre. Utilisation universelle. Perçage de 22,23 mm de Ø
Description complète
Numéro d'article
9F987239
Application
Séparer
Forme
Plat
Épaisseur (mm)
1
Vitesse de rotation max. (1/min)
12200
Diamètre de disque (mm)
125
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Application
Séparer
Forme
Plat
Épaisseur (mm)
1
Vitesse de rotation max. (1/min)
12200
Diamètre de disque (mm)
125
Adapté au métal
Oui
Adapté à la pierre naturelle
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9F987239
EAN
4015448682615
UBB
500583784938
UNSPSC
31191506
N° Article du fabricant
4000841050