Disques de coupe
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
Disques de coupe
8S584015
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
Disque à tronçonner D125x1,6 mm droit acier perçage 22,23 mm PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8S584015
Application
Séparer
Forme
Plat
Épaisseur (mm)
1.6
Vitesse de rotation max. (1/min)
12200
Diamètre de disque (mm)
125
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Application
Séparer
Forme
Plat
Épaisseur (mm)
1.6
Vitesse de rotation max. (1/min)
12200
Diamètre de disque (mm)
125
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8S584015
EAN
4015448760665
UBB
500583627038
UNSPSC
31191506
N° Article du fabricant
4000840003