text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à tronçonner D125x1,6mm droit aluminium perçage de 22,23 mm PROMAT


Numéro d'article 8G723944
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.6
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.6
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Marque Promat
Code Douanier 68042218

Numéros d'articles

Numéro d'article 8G723944
EAN 4015448682592
UBB 500583460604
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 4000841048
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.