Disques de coupe
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
Disques de coupe
5K315956
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
Disque à tronçonner D115x1,6mm droit aluminium perçage de 22,23 mm PROMAT
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5K315956
Application
Séparer
Forme
Plat
Épaisseur (mm)
1.6
Vitesse de rotation max. (1/min)
13300
Diamètre de disque (mm)
115
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Application
Séparer
Forme
Plat
Épaisseur (mm)
1.6
Vitesse de rotation max. (1/min)
13300
Diamètre de disque (mm)
115
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5K315956
EAN
4015448682585
UBB
500582433586
UNSPSC
31191506
N° Article du fabricant
4000841047