text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à tronçonner D115x1,6 mm droit acier perçage 22,23 mm PROMAT


Utilisation universelle. Pour des travaux généraux sur de l’acier et sur de la fonte. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article 0A622881
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.6
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de disque (mm) 115
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.6
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de disque (mm) 115
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 0A622881
EAN 4015448760641
UBB 500573602298
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 4000840001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.