Slijpschijven
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
1E232700
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
Disque à tronçonner Cubitron™ II D125x1,6mm droit INOX perçage de 22,23 mm 3M
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
1E232700
Application
Séparer
Forme
Autre
Épaisseur (mm)
1.6
Vitesse de rotation max. (1/min)
12200
Diamètre de disque (mm)
125
Granulation
36
Adapté aux tubes en fonte
Oui
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Application
Séparer
Forme
Autre
Épaisseur (mm)
1.6
Vitesse de rotation max. (1/min)
12200
Diamètre de disque (mm)
125
Granulation
36
Adapté aux tubes en fonte
Oui
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Type de particule
Céramique
Marque
3M
Model
Flat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1E232700
EAN
5902658654558
UBB
500634211220
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
65455