Disques de coupe
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
Disques de coupe
2M199015
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
Disque à tronçonner Ceramic SGP Steel D125x1 mm droit acier perçage 22,23 mm PFERD
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2M199015
Application
Séparer
Forme
Plat
Épaisseur (mm)
1
Vitesse de rotation max. (1/min)
12200
Diamètre de disque (mm)
125
Adapté à la céramique
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Application
Séparer
Forme
Plat
Épaisseur (mm)
1
Vitesse de rotation max. (1/min)
12200
Diamètre de disque (mm)
125
Adapté à la céramique
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Type de particule
Céramique
Marque
Pferd
Model
CERAMIC SGP STEEL; Special Line SGP
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2M199015
EAN
4007220103920
UBB
500581471876
UNSPSC
31191506
N° Article du fabricant
61312510