text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Disque à tronçonner A 960 TZ Special D125x1 mm droit INOX perçage 22,23 mm KLING


Durée de tronçonnage réduite et longue durée de vie. Faible contrainte thermique. Peu de bavures. Système de fixation optimisé pour des durées de vie nettement accrues. Large spectre d’application. Boîte de 25 pièces, pour une puissance permanente élevée et une protection contre l’humidité. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article 8O536415
Application Séparer
Forme Autre
Épaisseur (mm) 1
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Autre
Épaisseur (mm) 1
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Corundum
Marque Klingspor
Model A 960 TZ Special; Kronenflex

La description

Durée de tronçonnage réduite et longue durée de vie. Faible contrainte thermique. Peu de bavures. Système de fixation optimisé pour des durées de vie nettement accrues. Large spectre d’application. Boîte de 25 pièces, pour une puissance permanente élevée et une protection contre l’humidité. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéros d'articles

Numéro d'article 8O536415
EAN 4014855206544
UBB 500513239599
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 322181
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.