Disques de coupe
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
Disques de coupe
3Y387163
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
Disque à tronçonner A 960 TZ Special D115x1 mm droit INOX perçage 22,23 mm KLING
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3Y387163
Application
Séparer
Forme
Autre
Épaisseur (mm)
1
Vitesse de rotation max. (1/min)
13300
Diamètre de disque (mm)
115
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Application
Séparer
Forme
Autre
Épaisseur (mm)
1
Vitesse de rotation max. (1/min)
13300
Diamètre de disque (mm)
115
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Type de particule
Corundum
Marque
Klingspor
Code Douanier
68053000
Model
A 960 TZ Special; Kronenflex
Type
Cut-Off Wheel
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3Y387163
EAN
4014855206537
UBB
500513239425
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
322180