Disques de coupe
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
Disques de coupe
0J427867
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
Disque à tronçonner A 660 R Supra D125x1 mm droit INOX perçage 22,23 mm KLINGSPO
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Peu de bavures. Très bonne capacité de coupe. Perçage de 22,23 mm de Ø
Description complète
Numéro d'article
0J427867
Application
Séparer
Forme
Autre
Épaisseur (mm)
1
Vitesse de rotation max. (1/min)
12200
Diamètre de disque (mm)
125
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Application
Séparer
Forme
Autre
Épaisseur (mm)
1
Vitesse de rotation max. (1/min)
12200
Diamètre de disque (mm)
125
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Type de particule
Corundum
Marque
Klingspor
Model
A 660 R Supra; Kronenflex
Type
Cut-Off Wheel
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0J427867
EAN
5907560188238
UBB
500695709484
UNSPSC
31191500
N° Article du fabricant
328906