text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à tronçonner A 60 TZ Special D125x1 mm droit INOX perçage 22,23 mm KLINGS


Disque spécial pour tôles fines, profilés à parois minces et tubes en métaux non ferreux. Liant dur. Très agressif. Nécessite moins d’effort. Faible consommation de matière. Peu de bavures. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article S1055.125.222
Application Séparer
Forme Autre
Épaisseur (mm) 1
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Autre
Épaisseur (mm) 1
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Corundum
Marque Klingspor
Poids par pièce (g) 32.98
Model A 60 TZ Special; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Numéros d'articles

Numéro d'article S1055.125.222
EAN 4014855029723
UBB 500627135949
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 202401
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.