text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à tronçonner A 60 Extra D125x1 mm droit INOX perçage 22,23 mm KLINGSPOR


Disque universel pour l’usinage des profilés à parois minces et des tubes en acier inoxydable. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article S0807.125.122
Application Séparer
Forme Autre
Épaisseur (mm) 1
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Autre
Épaisseur (mm) 1
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Corundum
Model A 60 Extra; Kronenflex

La description

Disque universel pour l’usinage des profilés à parois minces et des tubes en acier inoxydable. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéros d'articles

Numéro d'article S0807.125.122
EAN 4014855099146
UBB 500715540968
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 262937
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.