text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à tronçonner A 60 Extra D115x1 mm droit INOX perçage 22,23 mm KLINGSPOR


Disque universel pour l’usinage des profilés à parois minces et des tubes en acier inoxydable. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article 2W996549
Application Séparer
Forme Autre
Épaisseur (mm) 1
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de disque (mm) 115
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Autre
Épaisseur (mm) 1
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de disque (mm) 115
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Marque Klingspor
Model A 60 Extra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Numéros d'articles

Numéro d'article 2W996549
EAN 4014855099139
UBB 500513238351
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 262936
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.