text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à tronçonner A 46 TZ Special D125x1,6 mm droit INOX perçage 22,23 mm KLIN


Disque spécial pour tôles fines en acier et en acier inoxydable. Liant dur. Très agressif. Nécessite moins d’effort. Faible consommation de matière. Peu de bavures. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article S1032.125.222
Application Séparer
Forme Autre
Épaisseur (mm) 1.6
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Autre
Épaisseur (mm) 1.6
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Corundum
Marque Klingspor
Model A 46 TZ Special; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Numéros d'articles

Numéro d'article S1032.125.222
EAN 4014855053612
UBB 500627135600
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 187171
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.