text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à tronçonner A 24 R Supra D125x2,5 mm contre-coudé acier perçage 22,23 mm


Pour l’usinage de l’acier. Utilisation également sur de l’acier inoxydable. Bonne capacité de coupe. Très bonne agressivité et durée de vie élevée. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article 9C832152
Application Séparer
Forme Autre
Épaisseur (mm) 2.5
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Autre
Épaisseur (mm) 2.5
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Adapté aux tubes en fonte Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Corundum
Marque Klingspor
Model A 24 R Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Numéros d'articles

Numéro d'article 9C832152
EAN 4014855020256
UBB 500513233972
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 13738
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.