text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à tronçonner A 24 R Supra D115x2,5 mm contre-coudé acier perçage 22,23 mm


Pour l’usinage de l’acier. Utilisation également sur de l’acier inoxydable. Bonne capacité de coupe. Très bonne agressivité et durée de vie élevée. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article 6H748279
Application Séparer
Forme Autre
Épaisseur (mm) 2.5
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de disque (mm) 115
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Autre
Épaisseur (mm) 2.5
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de disque (mm) 115
Adapté aux tubes en fonte Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Marque Klingspor
Model A 24 R Supra; Kronenflex

La description

Pour l’usinage de l’acier. Utilisation également sur de l’acier inoxydable. Bonne capacité de coupe. Très bonne agressivité et durée de vie élevée. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéros d'articles

Numéro d'article 6H748279
EAN 4014855020232
UBB 500513233899
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 13466
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.