text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Disque à tronçonner A 24 R Spécial D356x4mm droit acier perçage de 20 mm KLINGSP


Tronçonnage rapide, même de matériaux pleins. Formule optimisée pour l’usinage de l’acier. Également approprié pour l’acier inoxydable

Numéro d'article 7W887618
Application Séparer
Forme Autre
Épaisseur (mm) 4
Vitesse de rotation max. (1/min) 4400
Diamètre de disque (mm) 350
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Autre
Épaisseur (mm) 4
Vitesse de rotation max. (1/min) 4400
Diamètre de disque (mm) 350
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 20
Marque Klingspor
Model A 24 R SPECIAL, Kronenflex

Numéros d'articles

Numéro d'article 7W887618
EAN 4014855116300
UBB 500513243047
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 288248
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.