text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à tronçonner A 24 R Spécial D356x4,5mm droit acier perçage de 25,4 mm KLI


Numéro d'article 6O904026
Application Séparer
Forme Autre
Épaisseur (mm) 4.5
Vitesse de rotation max. (1/min) 4400
Diamètre de disque (mm) 350
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 25.4
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Autre
Épaisseur (mm) 4.5
Vitesse de rotation max. (1/min) 4400
Diamètre de disque (mm) 350
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 25.4
Marque Klingspor
Code Douanier 68042218
Model A 24 R SPECIAL, Kronenflex
Type Cutting Off Wheel

Numéros d'articles

Numéro d'article 6O904026
EAN 4014855116423
UBB 500513243120
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 288250
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.