text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à tronçonner A 24 Extra D230x3 mm droit acier perçage 22,23 mm KLINGSPOR


Disque universelle pour l’usinage des métaux. Liant mi-dur. Longue durée de vie. Agressif. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article 2D378268
Application Séparer
Forme Autre
Épaisseur (mm) 3
Vitesse de rotation max. (1/min) 6600
Diamètre de disque (mm) 230
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Autre
Épaisseur (mm) 3
Vitesse de rotation max. (1/min) 6600
Diamètre de disque (mm) 230
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Marque Klingspor
Model A 24 Extra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

La description

Disque universelle pour l’usinage des métaux. Liant mi-dur. Longue durée de vie. Agressif. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéros d'articles

Numéro d'article 2D378268
EAN 4014855012527
UBB 500513232644
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 13492
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.