text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à tronçonner A 24 Extra D180x3 mm droit acier perçage 22,23 mm KLINGSPOR


Disque universelle pour l’usinage des métaux. Liant mi-dur. Longue durée de vie. Agressif. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article 9G884527
Application Séparer
Forme Autre
Épaisseur (mm) 3
Vitesse de rotation max. (1/min) 8500
Diamètre de disque (mm) 180
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Autre
Épaisseur (mm) 3
Vitesse de rotation max. (1/min) 8500
Diamètre de disque (mm) 180
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Corundum
Marque Klingspor
Model A 24 Extra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

La description

Disque universelle pour l’usinage des métaux. Liant mi-dur. Longue durée de vie. Agressif. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéros d'articles

Numéro d'article 9G884527
EAN 4014855012510
UBB 500513232313
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 13490
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.