text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à tronçonner A 24 Extra D115x2,5 mm contre-coudé acier perçage 22,23 mm K


Disque universelle pour l’usinage des métaux. Liant mi-dur. Longue durée de vie. Agressif. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article 8K555201
Application Séparer
Forme Autre
Épaisseur (mm) 2.5
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de disque (mm) 115
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Autre
Épaisseur (mm) 2.5
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de disque (mm) 115
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Model A 24 Extra; Kronenflex

La description

Disque universelle pour l’usinage des métaux. Liant mi-dur. Longue durée de vie. Agressif. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéros d'articles

Numéro d'article 8K555201
EAN 4014855026487
UBB 500513231406
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 188461
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.