text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à lamelles SMT 800 D. 125 mm granulation moyenne conique INOX corindon no


Non-tissé. Outil spécialement approprié pour la finition de l’acier inoxydable. Pour ébavurer, pour cordons de soudure et pour l’enlèvement de rayures sur des pièces en acier inoxydable. Ménage le matériau et assure une surface parfaitement meulée après la finition. Perçage 22,23 mm Ø

Numéro d'article S0583.125.002
Application Meulage
Forme Autre
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Forme Autre
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 125
Matériau du support Tissu non-tissé
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Corundum
Tissu non tissé-finesse Finesse moyenne
Marque Klingspor
Model SMT 800 Special
Type Abrasive Mop Disc

La description

Non-tissé. Outil spécialement approprié pour la finition de l’acier inoxydable. Pour ébavurer, pour cordons de soudure et pour l’enlèvement de rayures sur des pièces en acier inoxydable. Ménage le matériau et assure une surface parfaitement meulée après la finition. Perçage 22,23 mm Ø

Numéros d'articles

Numéro d'article S0583.125.002
EAN 4014855105854
UBB 500504372060
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 278499
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.