text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à lamelles SMT 800 D. 125 mm granulation grossière conique INOX corindon


Non-tissé. Outil spécialement approprié pour la finition de l’acier inoxydable. Pour ébavurer, pour cordons de soudure et pour l’enlèvement de rayures sur des pièces en acier inoxydable. Ménage le matériau et assure une surface parfaitement meulée après la finition. Perçage 22,23 mm Ø

Numéro d'article 6Q918942
Application Meulage
Forme Autre
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Emballé par 1

Spécifications

Application Meulage
Forme Autre
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 125
Matériau du support Tissu non-tissé
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Corundum
Tissu non tissé-finesse Finesse grossière
Marque Klingspor
Model SMT 800 Special

Numéros d'articles

Numéro d'article 6Q918942
EAN 4014855105847
UBB 500513193614
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 278498
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.