text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à lamelles SMT 628 Supra D. 125 mm granulation 60 plat INOX corindon zirc


Corindon zirconien. Pour l’usinage des surfaces, pour l’acier inoxydable (INOX) et l’acier. Micrographie régulière. Enlèvement de matière efficace. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article S0576.125.060
Application Meulage
Forme Plat
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Forme Plat
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 125
Matériau du support Autre
Granulation 60
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 60
Marque Klingspor
Poids par pièce (g) 97
Model SMT 628 Supra
Type Flap Disc

Numéros d'articles

Numéro d'article S0576.125.060
EAN 4014855030255
UBB 500501457757
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 322798
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.