text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à lamelles SMT 628 Supra D. 125 mm granulation 40 plat INOX corindon zirc


Corindon zirconien. Pour l’usinage des surfaces, pour l’acier inoxydable (INOX) et l’acier. Micrographie régulière. Enlèvement de matière efficace. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article S0576.125.040
Application Meulage
Forme Plat
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Forme Plat
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 125
Matériau du support Autre
Granulation 40
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 40
Marque Klingspor
Model SMT 628 Supra
Type Flap Disc

Numéros d'articles

Numéro d'article S0576.125.040
EAN 4014855031740
UBB 500501457427
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 322796
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.