text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à lamelles SMT 628 Supra D. 115 mm granulation 60 plat INOX corindon zirc


Numéro d'article S0576.000.060
Application Meulage
Forme Plat
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 115
Matériau du support Autre
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Forme Plat
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 115
Matériau du support Autre
Granulation 60
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 60
Marque Klingspor
Poids par pièce (g) 32
Code Douanier 68053000
Model SMT 628 Supra
Type Flap Disc

Numéros d'articles

Numéro d'article S0576.000.060
EAN 4014855011704
UBB 240216483083
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 322792
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.