text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à lamelles SMT 626 Supra D. 125 mm granulation 60 6 degr. conique INOX co


Corindon zirconien. Pour l’usinage des arêtes et de cordons de soudure, pour l’acier inoxydable (INOX) et l’acier. Micrographie régulière. Enlèvement de matière efficace. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article S0569.000.060
Application Meulage
Forme Autre
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Emballé par 1

Spécifications

Application Meulage
Forme Autre
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 60
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 60
Model SMT 626 Supra

Numéros d'articles

Numéro d'article S0569.000.060
EAN 4014855011261
UBB 500501192180
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 321695
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.