text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à lamelles SMT 626 Supra D. 125 mm granulat. 120 6 degr. conique INOX cor


Corindon zirconien. Pour l’usinage des arêtes et de cordons de soudure, pour l’acier inoxydable (INOX) et l’acier. Micrographie régulière. Enlèvement de matière efficace. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article S0569.000.120
Application Meulage
Forme Autre
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Forme Autre
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 125
Matériau du support Coton
Granulation 120
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 120
Model SMT 626 Supra

Numéros d'articles

Numéro d'article S0569.000.120
EAN 4014855203116
UBB 500501192347
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 321684
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.