text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à lamelles SMT 626 Supra D. 115 mm granulation 80 6 degr. conique INOX co


Corindon zirconien. Pour l’usinage des arêtes et de cordons de soudure, pour l’acier inoxydable (INOX) et l’acier. Micrographie régulière. Enlèvement de matière efficace. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article S0574.000.080
Application Meulage
Forme Autre
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Forme Autre
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 115
Matériau du support Autre
Granulation 80
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 80
Marque Klingspor
Poids par pièce (g) 87
Model SMT 626 Supra
Type Flap Disc

Numéros d'articles

Numéro d'article S0574.000.080
EAN 4014855011155
UBB 240216459406
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 321697
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.